※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 料理道具
エスコの フライパン・グリルパン
エスコの フライパン・炒め鍋
26cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50413694
品番
EA913VM-24B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
食洗機使用可。
電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)
18-10ステンレススチール
適合
IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン
エスコ品番
EA913VM-24B
直径(Φmm)
264
質量(g)
1000
深さ(mm)
48
外寸(mm)
274
材質(フタ)
シリコン+18-10ステンレススチール
材質(底部)
18-0ステンレススチール