ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 実験キット
送風機(ワーカービーU)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50421483
品番
C15-6302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,600
販売価格(税別)
¥
46,000
バスケットに入れる
軽量でパワフルな送風機です。整流子モーターを使用していますので、小電力で大風量、高風圧が得られます。
また、スピードコントローラー付きで、つまみの調整で簡単にお好みの風量に設定することができます。
付属品
カーボンブラシ2個(予備)
材質
合成樹脂(一部金属)
寸法(mm)
約170×165×225
質量(kg)
約1.8
電源
AC100V、コード長約3m