BIG DAISHOWA
オートタッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
63
適合
タッパ:AUTO-B200、AUTO-B200-R、TTB200、STC20、ATB20、ATS20R
ホルダ長さL(mm)
-
注文コード
50422005
品番
TC20-M16
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合・ホルダ長さL
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合本体サイズ(mm):20
適合
タッパ:AUTO-B200、AUTO-B200-R、TTB200、STC20、ATB20、ATS20R
全長(mm)
63
外径(Φmm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
31
寸法D1(Φmm)
-
タッピング能力
●メートル:M16
寸法d1(Φmm)
12.5
長さH(mm)
38
シャンクNo.
-
長さL1(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルダ長さL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。