ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 顕微鏡周辺用品
ナリカの その他周辺商品
メカニカルステージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50422558
品番
D21-8159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。
長さ(mm)
ノック:3
目盛範囲
左右60mm、前後30mm
太さ(Φmm)
3.5(ネジ)、約2(取付けノック)
間隔(mm)
約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)