ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
ポータブル糖度計 BX-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50423669
品番
F35-6996
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,010
販売価格(税別)
¥
29,100
バスケットに入れる
滴下方式の糖分計で、高濃度・高温度試料の測定が可能です。先端のセンサ部は防水設計が施されているため、流水で洗えます。バックライト機能付き。
寸法(mm)
45×32×153
測定範囲
0〜85Brix%
電源
アルカリ単4乾電池2個(モニタ用付属)
精度
±0.2Brix%
表示
Brix%
分解能
0.1Brix%