ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
LEDポケット顕微鏡 KB-01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50423863
品番
G40-1404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
ポケットサイズの小型な顕微鏡でありながら、最大100倍まで拡大が可能なので野外観察に最適です。LEDライト付きで、観察したい試料を明るく照らしながら簡単に観察ができます。
寸法(mm)
約35×84×20
質量(g)
約30
電源
LR1130ボタン型電池3個(モニタ電池付属)
倍率
60×〜100×(ズーム式)
機能
ピント調節機能
光源
白色LED