ナリカ
しゃ光板 SF-1N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50424877
品番
H45-2300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。
材質
フィルタ枠:ABS樹脂製(赤色)、首かけひも付き
寸法(mm)
使用フィルター:101×46、フィルタ枠:170×74
規格
使用フィルター:日本工業規格JIS T8141
遮光度
使用フィルター:No.13