ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 気象/天気/観測
デジタルハンド風速計 OZ-260D
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50425008
品番
J46-1132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218,680
販売価格(税別)
¥
198,800
バスケットに入れる
瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程を測定できるポータブル指示風速計です。発信器は風杯変形防止用の保護カバー付き。
測定範囲
発信器:1.0〜70m/s
電源
指示器:単3乾電池2個
表示
指示器:瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程(ボタンで切替)
測定時間
指示器:平均風速、最大瞬間風速は1〜600sまで任意に設定可能