放射線測定器(Mr.Gamma)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50428955 品番B10-7727
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥162,800
販売価格(税別)
148,000

中学校3年生エネルギー資源
環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。
ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。

付属品保護カバー 仕様測定線種:γ線 種別A2700 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001〜9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 アナログ出力0〜+3V(アンプ出力) 測定エネルギー範囲150keV以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする