ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの エネルギー/発電
水熱量計セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50429086
品番
C15-7605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,600
販売価格(税別)
¥
46,000
バスケットに入れる
水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
セット内容
水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし)
種別
WH-SY
材質
ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き
寸法(mm)
木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用
線径(Φmm)
抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本
寸法(Φ×mm)
銅製容器:75×75
温度計の種類
-40〜+260℃(プローブ温度計)