ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
鉱物標本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432884
品番
L55-3301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
セット内容
石英、方解石、正長石、普通輝石、普通角閃石、カンラン石、白雲母、黒雲母、水晶、石膏
種別
(生徒用)MI-10R
寸法(mm)
箱:402×206×60 / 小箱:75×90×20
種類
10種