ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
化石標本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432945
品番
L55-3705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,900
販売価格(税別)
¥
59,000
バスケットに入れる
セット内容
ビルゴセラス、三葉虫(2種)、ウミユリの柄、ゴニアタイト、サンゴ、アレトプテリス(シダ)、リンコネラ、アンモナイト、恐竜の骨、モササウルスの歯、貨幣石、メタセコイア、ウニ、琥珀(コパール)など
種別
25R
寸法(mm)
箱:478×402×60
種類
25種
注意
※内容は一部変更になることがありますのでご了承ください。