天体望遠鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50436418 品番D29-9978-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

付属の太陽投影板を用いて、太陽の日周運動や黒点の観察もできます。

付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、星座ガイドブック、三脚、天体観測ソフト、太陽投影板Aセット 種別A80Mf-SLA 分解能1.45″(11.3等) 対物レンズ有効径(mm)80(アクロマート・マルチコーティング) 焦点距離(mm)910(F11.4) 架台ポルタU経緯台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50436418 D29-9978-21 18339460 D29-9002-11 画像準備中 天体望遠鏡 ポルタU AE81M-NA(太陽投影板Aセット付) ナリカ 1個 88,000 税込96,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする