※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[EA928AA-71用]替モップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50436566 品番EA928AA-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,662
販売価格(税別)
2,420
エスコ品番EA928AA-72 材質生地:不織布、ポリエステル、糸:ポリエステル、紐キャップ:ポリエチレン、紐:ポリエステル 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする