※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50439978 品番EA928AG-582
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,971
販売価格(税別)
3,610

マイクロファイバーで汚れを取り除きます。
洗うことが出来、再利用できます。

エスコ品番EA928AG-582 材質マイクロファイバー 全長(mm)620 柄長さ(mm)380 モップ寸法(mm)350×95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする