※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの その他業務用厨房装置類
エスコの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
30mmx270mm ボトルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440102
品番
EA928AG-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。
手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔
材質
毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレス
エスコ品番
EA928AG-72
全長(mm)
270
ブラシ寸法(mm)
Φ30×120