ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 気象/天気/観測
児童用酸素モニタ 検ちゃん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50442124
品番
N65-9307-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
使い捨てのタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタと、気体濃度測定の実験に使う器具のセットです。
セット内容
児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体1個、酸素センサ(TDO-01用)6個×2、センサ保持棒1本、単4乾電池2個、収納ケース
種別
TDO-01FS
寸法(mm)
121×43×24(酸素モニタ本体)
測定範囲(%)
10.0〜50.0(10.0%以下は、誤差が大きくなります)
測定対象
酸素
分解能(%)
0.1
注意
※高濃度測定には条件があります。
商品説明動画
N65-9307-10 児童用酸素モニタ<呼吸実験>
参考になった
N65-9307-10 児童用酸素モニタ<燃焼実験>
参考になった