ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 顕微鏡周辺用品
ナリカの その他周辺商品
接眼マイクロメーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443147
品番
A05-1255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
種別
(ネクロス/ウィングブルー用)
厚さ(mm)
1.5
目盛(mm)
10(十字線入り)
対応
アトマU、ウィングブルー、ウィングブルーU(WF15×)、ネクロスU(単眼WF15×、双眼・三眼WF10・15×)
最小目盛(mm)
0.1
直径(mm)
19