ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
直視分光器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443515
品番
D20-1825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,700
販売価格(税別)
¥
37,000
バスケットに入れる
スペクトル測定用波長目盛を装備しております。2層のスペクトルによる比較観測や吸収スペクトルの波長測定ができます。
付属品
試験管:5個、ケース
その他
反射鏡付き
種別
LS-C
寸法(mm)
110×23×50
波長(nm)
400〜750