※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ハンディモップ
エスコの ハンディモップ本体
青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443873
品番
EA928C-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。
適合
柄:EA928C-1〜-3、EA928C-11〜-14
エスコ品番
EA928C-30
材質
毛先:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂
全長(mm)
343
モップ寸法(mm)
Φ115
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※柄EA928C-11〜-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい。