ウェザーステーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50444407 品番ビュー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

気象8項目に加え、露点や体感温度をリアルタイム計測。ワイヤレスで配線不要&簡単設置。

付属品コンソール(表示器)、ポール付き三脚、ソフトウェア(フリーダウンロード) 測定範囲風向:16方位、0〜360°(分解能1°)、風速(m/s):1〜80、温度(℃):(屋外) -40〜+65、(屋内)0〜+60(分解能0.1)、湿度(%RH):(屋内・屋外)0〜100(分解能1)、気圧(hPa):540〜1100(分解能0.1)、雨量(mm):0〜6553(分解能0.2)、露点(℃): -76〜+54(分解能(℃):1)、熱指数(℃): -40〜+74(分解能:1)、風冷指数(℃): -79〜+57(分解能:1) 通信距離(m)最大150(市街地や見通しの悪い所では25〜75)
注意
※設置が必要な商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする