光電池(太陽電池)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50447453 品番P70-3885
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

約Φ2.7mmのパラボラ状反射鏡の中に、Φ1mmの球状シリコン光電池セルを埋め込み、これらを多数個接続した新構造の光電池です。一枚板の電池ではないので、ヘルメットなどの曲面に貼ることができるなど、形状をフレキシブルに変形させることができます。

種別球状シリコン 寸法(mm)約170×60×1.2 最大出力(W)0.75 開放電圧(V)0.57 短絡電流(mA)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする