百葉箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50448668 品番J46-1005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429,000
販売価格(税別)
390,000

内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。

付属品補修用ペンキ、ハケ 種別(組立式)ST-K (両開・ステンレス) 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式ST-K 規格複葉 内寸(mm)750×750×780 材質(脚)ステンレス 扉形式両開き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする