流水の働き実験器 RW-H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50448695 品番K50-1153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,800
販売価格(税別)
48,000

小学校6年 土地のつくりと変化
長さ1.5mの大きな装置を使ってダイナミックに、流水による侵食・運搬・堆積のようすを観察できる装置です。
水の流し方は2通りから選べるので、実験をする環境により屋外・屋内どちらでも実験できます。

調節方式
流量の調節:水道使用時:蛇口の水量で調節(任意)、下口びん使用時:びんのコックにより調節(最大約1.3L/min)
傾斜の調節:約3°、約6°に調節可能(木台使用)
付属品ホース2本、木台(傾斜調節用)、フィルターマット、排水用ポンプ(手動式)、広口下口びん3L、ピンチコック2個、水受け 本体寸法(mm)流水台:約1508×335×149 給水方式水道または下口びん

商品説明動画

K50-1153 流水の働き実験器 RW-H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする