曜日別特売
E31-6990-02 温度センサB(気温用)(イージーセンス用) ナリカ 50449079

温度センサB(気温用)(イージーセンス用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード50449079品番E31-6990-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,600
販売価格(税別)
16,000

イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。
このセンサは温度センサAのサーミスタを露出させより温度変化を早く捉えることができる温度センサです。
別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。
イージーセンス本体の詳細については【E31-6996/E31-6988/E31-6998/E31-6989/E31-6975/E31-6977】をご確認ください。

仕様実験例:断熱圧縮/膨張温度測定範囲(℃)-30~110分解能(℃)0.1
注意
※測定にはイージーセンスシリーズインターフェイスが必要です※
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする