信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
シリコーンオイル(低温用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
50449473
品番
KF50-1-300CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
離型、潤滑、消泡など。
比重
1.00(25℃)
屈折率
1.425(25℃)
動粘度(mm
2
/s)
300(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類