画像準備中

シリコーンオイル(低温用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード50449577 品番KF50-18-300CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
用途離型、潤滑、消泡など。 比重1.00(25℃) 屈折率1.425(25℃) 動粘度(mm2/s)300(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50449446
2017-04-27
用途:
オイルバス
製造業

性能には満足しました。納期にはやや不満があります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする