信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
50449656
品番
KF965-1-1000CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
密閉系熱媒オイルに適する。
比重
0.975(25℃)
揮発分
0.5%以下(150℃/24時間)
屈折率
1.403(25℃)
動粘度(mm
2
/s)
1000(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類