画像準備中

密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 50449683 品番 KF965-1-1万CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

密閉系熱媒オイルに適する。

比重0.975(25℃) 揮発分0.5%以下(150℃/24時間) 屈折率1.403(25℃) 動粘度(mm2/s)10000(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする