信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
動粘度(mm
2
/s)
1000(25℃)
注文コード
50449744
品番
KF965-16-1000CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動粘度・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
密閉系熱媒オイルに適する。
比重
0.975(25℃)
揮発分
0.5%以下(150℃/24時間)
屈折率
1.403(25℃)
動粘度(mm
2
/s)
1000(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類