※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの エポキシ系接着剤
エスコの ガン/ミキシングノズル
ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50450374
品番
EA934DM-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
用途
マーク5ガン専用ノズル
適合
PW1、PW2、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
エスコ品番
EA934DM-100
全長(mm)
150
質量(g)
51.4、4.3(1本あたり)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※マーク5ガンが必要です(別売)。