電解装置

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50451109 品番F35-1321-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。

付属品樹脂製ピンチコック、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓 種別HB-MK(ホフマン型) 容量(mL)ガラス管:約65 目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5) 寸法(Φ×mm)H管:約18×215 支柱の高さ(mm)350(台含む) ガラス管H形目盛付き 電極ステンレス電極1組、炭素電極1組

商品説明動画

F35-1321-12電解装置HB-MK(ホフマン型)<実験の様子>
F35-1321-12電解装置HB-MK(ホフマン型)<製品紹介>
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50451109 F35-1321-12 65566264 F35-1321-15 電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型) ナリカ 電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型) ナリカ 1セット 19,000 税込20,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50451127
2022-10-13
用途:
実験
スフェラーパワー株式会社 様 (製造業)

とても良く出来ていました。すぐに疑問が解決しました。
定番の物ですが、シンプルがベストの典型です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする