電解装置

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50451127 品番F35-1334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。

付属品シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個 仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液、塩酸、塩化ナトリウム水溶液 種別(ゴム栓式) S-PG 材質塩化ビニル(本体) 寸法(mm)80×80×160(突起部含む) 電極固定式、白金めっきチタン電極1組

商品説明動画

F35-1321-12電解装置HB-MK(ホフマン型)<実験の様子>
F35-1321-12電解装置HB-MK(ホフマン型)<製品紹介>
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50451127
2022-10-13
用途:
実験
スフェラーパワー株式会社 様 (製造業)

とても良く出来ていました。すぐに疑問が解決しました。
定番の物ですが、シンプルがベストの典型です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする