電解装置

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50451136 品番F35-1337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。

付属品ゴム栓(黒)2個、ゴム栓(茶)1個 仕様実験可能な水溶液:塩酸、塩化ナトリウム水溶液(食塩水)など 種別EA-2FN 寸法(mm)140×80×80(突起部含む) 材質(本体)透明アクリル樹脂 電極固定式、炭素電極1組固定式

商品説明動画

F35-1321-12電解装置HB-MK(ホフマン型)<実験の様子>
F35-1321-12電解装置HB-MK(ホフマン型)<製品紹介>
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50451127
2022-10-13
用途:
実験
スフェラーパワー株式会社 様 (製造業)

とても良く出来ていました。すぐに疑問が解決しました。
定番の物ですが、シンプルがベストの典型です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする