ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
まきばね
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
50452615
品番
P70-2334-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
種別
H 30mm(両フック付き)(10個)
線径(mm)
0.45
径(mm)
巻径:8
長さ(mm)
25(両フック付き)
仕様
ばねの伸び:10gで約5mm