ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
ステンレスバット(カラー取手付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50455363
品番
F35-1710-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
材質
本体:SUS304、取手部:ポリプロピレン
寸法(mm)
306×203×44
色
赤
サイズ
小