用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
セット内容専用シガー電源アダプター3.5m、専用取付ブラケット、専用リアカメラ接続セット、ケーブル固定クランプ(5個、小サイズ)、ケーブル固定クランプ(8個、大サイズ)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
OP-MRC173
液晶サイズ2インチ記録媒体8~32GBまでのmicroSDHCカード(Class6以上)に対応 (8GBmicroSDHCカード(Class10)付属)質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×92×34消費電流(mA)最大500(5V)保証期間お買い上げ日より1年入力電源(V)DC12/24に対応カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720