曜日別特売
NDR-RC175 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス 50459457

 

NDR-RC175 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス 50459457
NDR-RC175 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス 50459457
NDR-RC175 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス 50459457
NDR-RC175 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス 50459457
NDR-RC175 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス 50459457
NDR-RC175 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス 50459457

ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード50459457品番NDR-RC175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。

用途
カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
液晶サイズ4インチ記録媒体8~32GBまでのmicroSDHCカード(Class10以上)に対応 (16GBmicroSDHCカード(Class10)付属)セット内容専用シガー電源アダプター(DC12/24V)3.5m、専用取付ブラケット、専用リアカメラ、接続ケーブル(リアカメラ用)6.5m、ケーブル固定クランプ(5個、小サイズ)、ケーブル固定クランプ(8個、大サイズ)、microSDカード(16GB Class 10)、取扱説明書兼保証書質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×30×61消費電流(mA)最大500(5V)保証期間お買い上げ日より1年入力電源(V)DC12/24に対応カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50459448
2023-12-06
用途: 子供の車(N-WGN)に装着した。
その他業種

取り付けにやや時間がかかったが機能的にも問題無しです、大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする