EDスキッドプレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種KTM 350EXC-F 11-16 注文コード50466143 品番AX1172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品は適合車種27種類から選べます 他の種類を見る

フレーム、エンジン下部を飛び石や障害物から強固にガード。
2〜3mm厚の純正品に対し、6 mm厚の硬質ポリエチレンを採用。高い耐久性と軽量化を実現。
大きな衝撃を受けても変形しづらく、走行中のあらゆるリスクを軽減する。

適合車種KTM 350EXC-F 11-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50466125
2022-03-21
用途:
オフロード レース
山野商店 様 (建設業・工事業)

kx112に装着しました、かなりキツキツですが付きます。分厚いのでしっかりガードできると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする