GWM X-OVERリアバッグ24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1点 注文コード50468453 品番GSM27806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人気のボックス型リュックがリアバッグになりました。
上部開口部に加えて側面からも気室にアクセス可能。タウンユースにちょうどいい24リットル。
蛍光色レインカバー付属。Xベルト装着タイプ。サイドバッグとセットアップが可能です。

容量(L)約24 ブラック×イエロー 材質840Dナイロン/600Dポリエステルプリント 幅(cm)45 長さ(cm)31 高さ(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする