※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 冷却(制御機器)
エスコの ファンモータ
エスコの ファンモータ本体
120x120mm/25mm(AC200V) ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50488576
品番
EA940DY-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA940DY-32
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC200
最大風量(m
3
/min)
1.92(50Hz)/2.22(60Hz)
音圧レベル(dB)
38(50Hz)/41(60Hz)
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
49(50Hz)/53.9(60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500(50Hz)/2900(60Hz)