Gクラフト
Gクラフトの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
Gクラフトの キャリア
モンキー125用 リアキャリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50500994
品番
31270
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軽量でスタイリッシュなキャリアです。
材質
A5052(キャリア部分)、SS400(ステー)
耐荷重(kg)
推奨:3
表面処理
シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー)
全長×幅W(mm)
キャリア:200×200
適合車種
モンキー125
RoHS指令(10物質対応)
対応