曜日別特売
GFT-M 使い捨て 極厚不織布つなぎ 保護服 YAMAZEN(山善) 50501615

GFT-M 使い捨て 極厚不織布つなぎ 保護服 YAMAZEN(山善) 50501615
GFT-M 使い捨て 極厚不織布つなぎ 保護服 YAMAZEN(山善) 50501615
GFT-M 使い捨て 極厚不織布つなぎ 保護服 YAMAZEN(山善) 50501615
GFT-M 使い捨て 極厚不織布つなぎ 保護服 YAMAZEN(山善) 50501615
GFT-M 使い捨て 極厚不織布つなぎ 保護服 YAMAZEN(山善) 50501615
GFT-M 使い捨て 極厚不織布つなぎ 保護服 YAMAZEN(山善) 50501615
GFT-M 使い捨て 極厚不織布つなぎ 保護服 YAMAZEN(山善) 50501615
GFT-M 使い捨て 極厚不織布つなぎ 保護服 YAMAZEN(山善) 50501615
GFT-M 使い捨て 極厚不織布つなぎ 保護服 YAMAZEN(山善) 50501615

使い捨て 極厚不織布つなぎ 保護服

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
50501615
品番
GFT-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

汚れ防止用の作業服としてご使用いただける極厚タイプの不織布ツナギ。各種作業の汚れから衣類の汚れを防ぐ。生地を極厚50から55gmsにすることで徹底した汚れ防止を実現。フード付き:ゴム部分は肌に優しいギャザー採用。ドローコードでフィット感の調整可能。上下から開くWファスナー仕様。ファスナーの隙間からの汚れ浸入を防ぐ「前立て」仕様。腰部でしっかりフィットする幅広ウエストゴム。脇腹から背中にかけてゴムを配置することで、体にフィットし、動きやすい。手首、足首は絞りゴム仕様でフィット性抜群。

用途
各種作業から衣類を守る、汚れ防止の不織布ツナギ服、不織布つなぎ服、ワーキングウェア、作業服として。
サイズ
M
材質
ポリプロピレン100%
適応身長(cm)
155~170
適応胸囲(cm)
75~90
注意
サイズは目安です。厚着のものを中に着る場合はご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50501615GFT-M28769644FT-MGFT-M 不織布 つなぎ YAMAZEN(山善) 28769644不織布 つなぎYAMAZEN(山善)1枚
¥499
税込¥549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50501624
2023-09-27
用途: 塗装作業時
有限会社タツヨシSB 様

コスパ的には全く問題ないと思います。結構しっかりしていて塗料の浸透もほとんどなく
使用できます。

対象商品 : 50501658
2022-11-16
用途: 吹付塗装時に

結構しっかりした生地で、よかったです。使い捨てにするつもりでしたが、もう少し使えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする