SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
NPT1/8
圧力計
圧力計なし
注文コード
50503144
品番
10-IR1020-N01
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・デジタル圧力スイッチ出力・圧力計
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
NPT1/8
最高使用圧力(MPa)
1
ボディサイズ
1
ねじの種類
NPT
圧力計
圧力計なし