10-IR3020-03G-R 精密レギュレータ SMC 50503354 10-IR3020-03G-R 精密レギュレータ SMC 50503354

精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/8 圧力計圧力計付 注文コード50503354 品番10-IR3020-03G-R
参考基準価格(税別)¥24,010 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は接続口径・デジタル圧力スイッチ出力・圧力計など100種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)1 ボディサイズ3 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする