Gディーナプロ300クッキングペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6袋×2ロール) 注文コード 50506768 品番 45477
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高密度の天然パルプ不織布を使用したから、
たっぷり使える2倍巻!ぬれても丈夫!素早く吸収!

用途拭き取り・水切り・油切りなど幅広い用途に使えて便利! トラスコ品番197-7403 質量(kg)1 タイプ大サイズ シートサイズ(mm)395×240(シートタイプ:150枚×2巻) パッケージサイズ(mm)H410×W517×D389 アズワン品番64-8374-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする