曜日別特売
TRS-1 トラックステップ ホクエツ 50518467

※使用例

TRS-1 トラックステップ ホクエツ 50518467
TRS-1 トラックステップ ホクエツ 50518467
TRS-1 トラックステップ ホクエツ 50518467
TRS-1 トラックステップ ホクエツ 50518467

トラックステップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
50518467
品番
TRS-1
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。
(軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません)
踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲)
収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。
最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。
アルミ製で軽量です。

材質
アルミ
質量(kg)
3.5
全幅(mm)
420
全高(mm)
750
耐荷重(kg)
100
寸法(縦×横)(mm)
踏み台寸法:380×250
寸法(全長)(mm)
350(踏み台収納時200)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする