EL-C36L(NB) 超音波加湿器 3.5L TEKNOS 50520183

EL-C36L(NB) 超音波加湿器 3.5L TEKNOS 50520183
EL-C36L(NB) 超音波加湿器 3.5L TEKNOS 50520183
EL-C36L(NB) 超音波加湿器 3.5L TEKNOS 50520183
EL-C36L(NB) 超音波加湿器 3.5L TEKNOS 50520183

超音波加湿器 3.5L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50520183品番EL-C36L(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上部給水方式 組子調超音波加湿器 3.5L。やかんでらくらく上部給水方式。和室にも合う組子調デザインで行灯のようなほのかな明かりで癒し効果。

タンク容量(L)3.5組子調ナチュラルブラウン連続加湿時間(時間)約9.5消費電力(W)28適合床面積木造4~6畳相当、鉄筋6~8畳相当電気代の目安約0.8円/時RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約350(強運転)再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする