45L冷蔵庫 左開き

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50521669 品番AR49-L
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 定格内容積(L)45 付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)15 冷却方式冷気自然対流式 運転音(dB)24 温度調節ダイヤル:切・1〜7 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-02 ドア左開き 霜取方法手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
注意
※本製品は、説明書の通りにお客様ご自身による霜取作業が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50521669
2022-10-03
用途:
右開きか左開きかは文字でしか書いていない
その他業種

右開き・左開きの違う商品で同じ紹介画像(右開き)を使用しています。
文字でしか判断できないので間違える可能性が高いです。
注文時、写真は信用せずに説明を読んで判断する必要があります。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする