PRO Cake ケーキ用品

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)68(55)×50 容量(mL)147 注文コード50524478 品番C1233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・容量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ケーキ作りの際に。

用途ケーキ作りに 容量(mL)147 寸法(直径Φ×高さH)(mm)68(55)×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
シフォンケーキの焼き紙として利用
飲食業

この商品は20年近く利用しています。
最近買っていた会社に在庫がなく、こちらを利用させていただきました。
はじめての利用でちょっと心配でしたが、スムーズに配達していただきありがとうございました。また注文させていただこうと思います。

対象商品:
50524426
2025-01-21
用途:
ギフトにふるシフォンケーキ用
蒼PATISSERIE et. 様 (卸売・小売業)

紙型は焼いたままラッピングをしてギフトに出来るので便利です。ダンボール梱包でも型崩れしないので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする